Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PELICAN 1200NF védőtok 10-5/8 hüvelyk hosszú ezüst | AA4TUE 13D722

PELICAN 1200NF védőtok, 10-5/8 hüvelyk hosszú ezüst

Raktáron
Tétel: AA4TUE Modell: 1200NFKereszthivatkozás: 13D722
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
€106.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység2-15 / 16 "
színekEzüst
Belső mélység4.125 "
Belső hossza9.25 "
Belső szélesség7.125 "
ReteszKettős dobás
Fedél mélysége1.187 "
Terhelhetőség12.55 font
AnyagKopolimer polipropilén
Mfr. Sorozat1200
Teljes mélység4.875 "
Teljes hossz10.625 "
Teljes szélesség9 11 / 16 "
kötet0.16 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.16 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5345
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatAlsó mélységBelső mélységTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességkötetBelső hosszaÁr
PELICAN 1300NF védőtok 10-5/8 hüvelyk hosszú ezüst | AA4TUL 13D728 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 köb. ft.9.875 "€135.34
PELICAN 1400NF védőtok 13-3/8 In L 11-5/8 In W Silver | AA4TUT 13D734 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 köb. ft.11 13 / 16 "€187.70
PELICAN 1450NF védőtok 16 hüvelyk hosszú 13 hüvelyk szélesség ezüst | AA4TVW 13D762 1450NF14504.25 "6"6.875 "16 "13 "0.52 köb. ft.14.625 "€258.77
PELICAN 1500NF védőtok 18-1/2 hüvelyk hosszú ezüst | AA4UGQ 13E459 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 köb. ft.16.75 "€286.88
PELICAN 1520NF védőtok 19-25/32 hüvelyk hosszú ezüst | AA4UHG 13E476 1520NF15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 köb. ft.18 1 / 16 "€315.30
PELICAN 1550NF védőtok 20-5/8 In L 16-7/8 In W Silver | AA4UHP 13E483 1550NF15505.875 "7.625 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 köb. ft.18.437 "€347.61
PELICAN 1600NF védőtok 24-1/4 hüvelyk hosszú ezüst | AA4UJH 13E502 1600NF1600-7.875 "8-11 / 16 "24.25 "19.437 "1.61 köb. ft.21.437 "€422.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1200NF védőtok, 10-5/8 hüvelyk hosszú ezüst
€106.66 /Mértékegység