PELICAN 016150-0001-110 Protective Air Case, 15 1/2 Inch x 29 5/8 Inch x 9 3/8 Inch Inside, Flat/Pick And Pluck | CT7PMJ 52PF93

PELICAN 016150-0001-110 Protective Air Case, 15 1/2 Inch x 29 5/8 Inch x 9 3/8 Inch Inside, Flat/Pick And Pluck

Raktáron
Tétel: CT7PMJ Modell: 016150-0001-110Kereszthivatkozás: 52PF93

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€730.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜgy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PELICAN 015550-0051-110-G Levegővédő tok | CT7PLN 52PF88 015550-0051-110-GÜgy€757.81
PELICAN 016050-0051-110 Levegővédő tok | CT7PLP 52PF92 016050-0051-110Ügy€877.36
PELICAN 016150-0041-110 Levegővédő tok | CT7PLQ 52PF95 016150-0041-110Ügy€1,022.75
PELICAN 015550-0011-110 Levegővédő tok | CT7PLR 52PF86 015550-0011-110Ügy€439.44
PELICAN 015250-0041-110 Levegővédő tok | CT7PLT 52PF79 015250-0041-110Ügy€573.90
PELICAN 015250-0051-110-G Levegővédő tok | CT7PLU 52PF80 015250-0051-110-GÜgy€616.11
PELICAN 014850-0041-110-G Levegővédő tok | CT7PLV 52PF75 014850-0041-110-GÜgy€548.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 016150-0001-110 Protective Air Case, 15 1/2 Inch x 29 5/8 Inch x 9 3/8 Inch Inside, Flat/Pick And Pluck
€730.65 /Mértékegység