PEERLESS 5630348 lánc, szénacél, 5/16 hüvelykes kereskedelmi méret, 3900 font üzemi terhelési határ, horganyzott | CT7PET 48RP47

5630348 Lánc, szénacél, 5/16 hüvelykes kereskedelmi méret, 3900 Lb üzemi terhelési korlát, horganyzott

Raktáron
Cikkszám: CT7PET Típus: 5630348Kereszthivatkozás: 48RP47

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,855.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFokozatTételHosszAnyagKereskedelmi méretMűködési terheléshatárÁr
PEERLESS PEE-5041454 Belföldi szállítási lánc, 1/4 hüvelykes, 70-es fokozat | AH8PYY 38XH87 PEE-5041454Arany kromát70Lánc200 láb.Szénacél1 / 4 "3150 font€2,316.01
PEERLESS PEE-H2612-0552 Sárga műanyag lánchegesztés 8mm 150 láb hosszúság | AH8PZJ 38XH98 PEE-H2612-0552Sárga-Lánc150 láb.Műanyag--€466.36
PEERLESS 5260963 Szállítólánc, 10 Ft. Hosszúság, szénacél | CH6KEN 48RR12 5260963-70Lánc10 ft.Szénacél5 / 16 "-€102.18
PEERLESS 5510305 Egyenes lánc, 5 Ft. Hosszúság, 100-as fokozat, 5/16 hüvelyk, 5700 font. Működési terhelési korlát | CH6KGP 48RN41 5510305Fekete Thermadep100Lánc5 ft.Ötvözött acél5 / 16 "5700 lbs.€55.28
PEERLESS 5510410 Egyenes lánc, 10 Ft. Hosszúság, 100-as fokozat, 3/8 hüvelyk, 8800 font. Működési terhelési korlát | CH6KGQ 48RN47 5510410Fekete Thermadep100Lánc10 ft.Ötvözött acél3 / 8 "8800 lbs.€129.81
PEERLESS 5510920 Egyenes lánc, 20 Ft. Hossz, 100-as fokozat, 3/4 hüvelyk, 35300 font. Működési terhelési korlát | CH6KGR 48RN60 5510920-100Lánc20 ft.Ötvözött acél3 / 4 "35300 lbs.€1,180.39
PEERLESS H3340-5524 lánc horgokkal, ötvözött acél, 3/8 hüvelykes kereskedelmi méret, 7100 font munkaterhelés, fekete oxid | CT7NYD 48RR08 H3340-5524--Lánc----€221.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

5630348 Lánc, szénacél, 5/16 hüvelykes kereskedelmi méret, 3900 Lb üzemi terhelési korlát, horganyzott
€1,855.44 /Mértékegység