Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-700J87- Wing Nut, Steel Zinc, 3/4-10 Thread Size, 2-15/16 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTV 5MMY1

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-700J87- Wing Nut, Steel Zinc, 3/4-10 Thread Size, 2-15/16 Inch Wing Span, 10Pk

Raktáron
Tétel: AE4RTV Model: 0-JJ-700J87-Kereszthivatkozás: 5MMY1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€100.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezcink
Karima Dia.1.25 "
Fokozat2
Magasság1.187 "
AnyagAcél
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság2-15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.873
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-700J87- Wing Nut, Steel Zinc, 3/4-10 Thread Size, 2-15/16 Inch Wing Span, 10Pk
€100.96 /csomag