Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDWARE 0-DE-805A87- Wing Nut, Steel Zinc, 5/16-18 Thread Size, 2-1/2 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RVV 5MND3

PEERLESS HARDWARE 0-DE-805A87- Szárnyas anya, cink acél, 5/16-18 menetméret, 2-1/2 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE4RVV Típus: 0-DE-805A87-Kereszthivatkozás: 5MND3
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
€63.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
befejezcink
Karima Dia.9 / 16 "
Fokozat2
Magasság11 / 16 "
AnyagAcél
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-18
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság2-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-805A87- Szárnyas anya, cink acél, 5/16-18 menetméret, 2-1/2 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 pk
€63.59 /csomag