Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PBC LINEAR FL16 szabványos lineáris csapágy 1 hüvelykes | AH2NMY 2CPD7

PBC LINEAR FL16 szabványos lineáris csapágy 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2NMY Típus: FL16Kereszthivatkozás: 2CPD7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€126.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStandard lineáris csapágy
Belül Dia.1"
Belül Dia. Megértés+/- ,001
Hossz2.25 "
AnyagEloxált alumínium
Max. Pv20,000
Dia kívül.1-9 / 16 "
Dia-n kívül Megértés+/- ,001
Statikus teherbírás7050 font
Temp. Hatótávolság0 fok és 400 fok F között
típusZárva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.Statikus teherbírástípusÁr
PBC LINEAR FL12 szabványos lineáris csapágy 3/4 hüvelykes | AH2NMX 2CPD6 FL123 / 4 "1.625 "1.25 "3810 fontZárva€68.11
PBC LINEAR FLN08 szabványos lineáris csapágy 1/2 hüvelykes | AH2NMZ 2CPF2 08 FLN1 / 2 "1.25 "7 / 8 "1950 fontNyisd ki€81.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PBC LINEAR FL16 szabványos lineáris csapágy 1 hüvelyk
€126.99 /Mértékegység