PATTERSON FAN FHVTCC Air Circulator Trailer Cooler 240v | AA4VLR 13F722

PATTERSON FAN FHVTCC Air Circulator Trailer Cooler 240v

Raktáron
Tétel: AA4VLR Model: FHVTCCKereszthivatkozás: 13F722

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,421.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1075
CFM @ 0.000-In. SP2800
CFM tartomány2800
Ürítési magasság (hüvelyk)4
Ürítési szélesség (hüvelyk)16
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők2.9/1.5
Ház mélysége25 "
Ház befejezéseKék porszóró
Ház magassága16 "
Ház anyaga16 Gauge Acél
Ház szélessége16 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.112 F
Max. Bemeneti hőm.112 ° F
Motoros HP3/4
Motor fordulatszám1075
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
FelszerelésSwivel Wall
Fázis1
Sebességegyetlen
Sebesség szabályozhatóNem
típusTrailer Cooler
Feszültség230/460
Kerékátmérő10.5 "
Kerék anyagaGalvanizált
Kerék szélessége11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)41.59
Hajószélesség (cm)41.28
HS-kód8414596060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PATTERSON FAN FHVTCC Air Circulator Trailer Cooler 240v
€2,421.43 /Mértékegység