PATTERSON FAN 7J710 légágyú 34 hüvelykes fali tartó 3 Ph | AF3MYJ

PATTERSON FAN 7J710 légágyú 34 hüvelykes fali tartó 3 Ph

Raktáron
Tétel: AF3MYJ Modell: 7J710

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,657.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLég ágyú
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.1000
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft700
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.600
Légi sebesség (FPM) @ 80 Ft.500
Csapágy típusLabda
Dia Dia.34 "
CFM magas17,000
ŐranyagAcél
Magasság43.5 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok F
Max. Mélység25.5 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP3
Motor fordulatszám1165
motor típusa3 fázis
Szerelési helyFal vagy mennyezet
Kések száma4
Működési erősítők9.9-9.2/4.6
Dia kívül.43.5 "
Fázis3
Tengely Dia.1.375 "
Sebességek1
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460
Szélesség43.5 "
Vezetékvédelem befejezéseKék porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 150.345
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414510010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKések számaDia Dia.CFM magasMűködési erősítőkDia kívül.Tengely Dia.HővédelemSzélességÁr
PATTERSON FAN H26B-CS légágyú 33 hüvelyk szélesség 33 hüvelyk átmérő 33 hüvelyk magasság | AE7UHY 6ALF9 H26B-CS326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Automatikus33 "€2,458.36
PATTERSON FAN H34B-CS légágyú 43-1/2 hüvelyk szélesség 43-1/2 hüvelyk magasság | AE7UJB 6ALG2 H34B-CS434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "Egyik sem43.5 "€6,864.73
PATTERSON FAN 7J701 légágyú 14 hüvelykes fali tartó 3 Ph | AF3MXZ 7J701314 "26001.5-1.4 / .7520 "1 / 2 "Automatikus20 "€1,951.43
PATTERSON FAN 7J703 Légágyú 18 hüvelykes fali tartó 3 Ph | AF3MYB 7J703318 "38002.4-2.3/1.224 "5 / 8 "Automatikus24 "€2,213.76
PATTERSON FAN 7J705 légágyú 22 hüvelykes fali tartó 3 Ph | AF3MYD 7J705322 "55702.4-2.3/1.229 "5 / 8 "Automatikus29 "€2,301.17
PATTERSON FAN 7J707 Légágyú 26 hüvelykes fali tartó 3 Ph | AF3MYF 7J707326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Automatikus33 "€3,005.45
PATTERSON FAN 7J709 Légágyú 30 hüvelykes fali tartó 3 Ph | AF3MYH 7J709230 "12,0003.6-3.5/1.837 "7 / 8 "Automatikus37 "€3,413.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PATTERSON FAN 7J710 légágyú 34 hüvelykes fali tartó 3 Ph
€7,657.01 /Mértékegység