PASS AND SEYMOUR 415-W Quad aljzat, 125V | CH4KGD

PASS AND SEYMOUR 415 W-os négyes aljzat, 125 V

Tétel: CH4KGD Modell: 415-W
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekfehér
Feszültség125V

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVezetékméretÁr
PASS ÉS SEYMOUR 420-I Quad aljzat, 125V | CH4KGA 420-IElefántcsont14-től 12-ig-
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR 420-W Quad aljzat, 125V | CH4KGB 420-Wfehér14-től 12-ig-
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR 420-GRY Quad aljzat, 125V | CH4KGC 420-GRYSzürke12-től 14-ig-
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR 415-GRY Quad aljzat, 125V, szürke | CH4KGE 415-GRYSzürke--
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR 415-I Quad aljzat, 125V, Elefántcsont | CH4KGF 415-IElefántcsont--
ajánlatkérés
PASS ÉS SEYMOUR 420-BLSP Quad aljzat, 125V, kék | CH4KGY 420-BLSPKék14-től 12-ig-
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR IG420 Quad aljzat, 125V, narancssárga | CH4KGZ IG420narancs14-től 12-ig-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PASS AND SEYMOUR 415 W-os négyes aljzat, 125 V