Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARLEC DA300-0250 Befogópatron DA300 1/4 | AH3LJV 32UU03

PARLEC DA300-0250 Befogópatron DA300 1/4

Raktáron
Tétel: AH3LJV Modell: DA300-0250Kereszthivatkozás: 32UU03
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
€25.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGallér
Collet sorozatDA300
Választék0.234–0.25 ”
Méret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellCollet sorozatVálasztékMéretÁr
PARLEC ER20-625-560H Collet ER 0.625in | AH3LJD 32UT87 ER20-625-560HER--€353.36
PARLEC 100PG-0500 Befogópatron 100PG 1/2 | AH3LJR 32UT99 100PG-0500100PG0.484–0.5 ”1 / 2 "€55.70
PARLEC 100RPG-0812 Befogópatron 100PG 13/16 | AH3LJT 32UU01 100RPG-0812100PG0.797–0.813 ”13 / 16 "€101.40
PARLEC DA200-0312 Befogópatron DA200 5/16 | AH3LJU 32UU02 DA200-0312DA2000.297–0.313 ”5 / 16 "€25.72
PARLEC ER16-0062 Befogópatron ER16 1/16 | AH3LJW 32UU04 ER16-0062ER160.04–0.062 ”1 / 16 "€45.33
PARLEC ER16-0125 Collet ER16 1/8 | AH3LJX 32UU05 ER16-0125ER160.086–0.125 ”1 / 8 "€45.33
PARLEC ER16-0156 Befogópatron ER16 5/32 | AH3LJY 32UU06 ER16-0156ER160.117–0.156 ”5 / 32 "€45.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARLEC DA300-0250 Befogópatron DA300 1/4
€25.72 /Mértékegység