PARLEC C50-25SM4 Shell Mill tartók Cat 50 1-14 | AC2RXG 2MLH3

PARLEC C50-25SM4 Shell Mill tartók Cat 50 1-14

Raktáron
Tétel: AC2RXG Modell: C50-25SM4Kereszthivatkozás: 2MLH3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€751.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKagylómalom-tartó
Test Dia.4.88 "
A méret2.5 "
B mérete4.88 "
C. mérete4"
G dimension1.12
Pil. Dia.2.50 "
Pilóta hossza1.12 "
Vetítés4"
Csavarmenet hossza1-14
elvékonyodó50. CAT
Szál1-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.09
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzálTest Dia.A méretB méreteC. méreteG dimensionVetítéselvékonyodóÁr
PARLEC B30-10SM177 Shell Mill Holders Bt 30 1 / 2-20 | AC2RWA 2MLD9 B30-10SM1771 / 2-202.38 "1"2.38 "1.77 "0.681.77 "BT 30€211.56
PARLEC B30-75SM118 Shell Mill Holders Bt 30 3 / 8-24 | AC2RWB 2MLE2 B30-75SM1183 / 8-241.75 "0.75 "1.75 "1.18 "0.681.18 "BT 30€245.00
PARLEC B40-10SM2 Shell Mill Holders Bt 40 1 / 2-20 | AC2RWC 2MLE3 B40-10SM21 / 2-202.25 "1"2.25 "2"0.682"BT 40€285.06
PARLEC B40-10SM4 Shell Mill Holders Bt 40 1 / 2-20 | AC2RWD 2MLE4 B40-10SM41 / 2-202.25 "1"2.25 "4"0.684"BT 40€329.42
PARLEC B40-12SM2 Shell Mill Holders Bt 40 5 / 8-18 | AC2RWE 2MLE5 B40-12SM25 / 8-182.75 "1.25 "2.75 "2.25 "0.682.25 "BT 40€341.17
PARLEC B40-15SM2 héjmarótartók Bt 40 3 / 4-16 | AC2RWF 2MLE6 B40-15SM23 / 4-163.75 "1.5 "3.75 "2.25 "0.942.25 "BT 40€366.55
PARLEC B40-75SM2 héjmarótartók Bt 40 3 / 8-24 | AC2RWG 2MLE7 B40-75SM23 / 8-241.75 "0.75 "1.75 "2"0.682"BT 40€285.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARLEC C50-25SM4 Shell Mill tartók Cat 50 1-14
€751.64 /Mértékegység