PARLEC C50-12MC6 maró tokmány | AC2RUE 2MKY3

PARLEC C50-12MC6 nagy teljesítményű marótokmány

Raktáron
Tétel: AC2RUE Modell: C50-12MC6Kereszthivatkozás: 2MKY3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,127.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarás Chuck
Furatmélység2.69
B mérete2.75 "
Hole Dia.1.25 "
Belül Dia.1.25
Orr Dia.2.750 "
Vetítés6"
Vetületmérő vonal az orr végéig6 In.
elvékonyodó50. CAT
típusTeljesítmény marás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.805
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuratmélységB méreteHole Dia.Belül Dia.VetítéselvékonyodóÁr
PARLEC B40-12MC4 maró tokmány | AC2RTZ 2MKX7 B40-12MC42.692.75 "1.25 "1.254.44 "BT 40€1,007.54
PARLEC B40-75MC3 maró tokmány | AC2RUA 2MKX8 B40-75MC32.242.19 "0.75 "0.753.64 "BT 40€760.92
PARLEC C40-75MC3 maró tokmány | AC2RUC 2MKY1 C40-75MC32.242.19 "0.75 "0.753.71 "40. CAT€705.27
PARLEC C50-12MC4 maró tokmány | AC2RUD 2MKY2 C50-12MC42.692.75 "1.25 "1.254.13 "50. CAT€863.18
PARLEC C50-75MC3 maró tokmány | AC2RUF 2MKY4 C50-75MC32.242.19 "0.75 "0.753.96 "50. CAT€957.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARLEC C50-12MC6 nagy teljesítményű marótokmány
€1,127.04 /Mértékegység