Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARLEC B40-50EM4 végmaró tartó Bt 40 Dupla 1.25 4.5 | AC2RMV 2MKF1

PARLEC B40-50EM4 végmaró tartó Bt 40 Dupla 1.25 4.5

Raktáron
Tétel: AC2RMV Modell: B40-50EM4Kereszthivatkozás: 2MKF1
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
€189.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégmalomtartó
Furatmélység4.5 "
Fura Dia.0.5 "
Dimenzió típusaTizedes hüvelyk
végkettős
Hole Dia.0.5 "
Orr1.25 "
Orr Dia.1.250 "
Orr típusaEgyenes
Vetítés4
Dugasz mélysége4.5 "
elvékonyodóBT 40
típusWeldon stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuratmélységFura Dia.végHole Dia.OrrVetítésDugasz mélységeÁr
PARLEC B40-10EM6 végmaró tartó Bt 40 Double 2.5 | AC2RMG 2MKD6 B40-10EM64.5 "1"kettős1"2.5 "64.5 "€281.58
PARLEC B40-12EM2 végmaró tartó Bt 40 Single 2.5 2.38 | AC2RMH 2MKD7 B40-12EM22.38 "1.25 "egyetlen1.25 "2.5 "22.38 "€262.68
PARLEC B40-12EM4 Végmaró tartó Bt 40 Single 2.5 3.38 | AC2RMJ 2MKD8 B40-12EM43.38 "1.25 "egyetlen1.25 "2.5 "43.38 "€246.97
PARLEC B40-18EM2 végmaró tartó Bt 40 dupla 0.69 | AC2RML 2MKE2 B40-18EM23"0.187 "kettős0.187 "0.69 "2.253"€205.71
PARLEC B40-25EM2 végmaró tartó Bt 40 dupla 0.88 | AC2RMM 2MKE3 B40-25EM23"0.25 "kettős0.25 "0.88 "2.253"€195.79
PARLEC B40-31EM2 végmaró tartó Bt 40 Double 1 | AC2RMN 2MKE4 B40-31EM23"0.312 "kettős0.312 "1"2.253"€139.23
PARLEC B40-37EM2 végmaró tartó Bt 40 egyszemélyes 1 3 | AC2RMP 2MKE5 B40-37EM23"0.375 "egyetlen0.375 "1"2.253"€148.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARLEC B40-50EM4 végmaró tartó Bt 40 Dupla 1.25 4.5
€189.15 /Mértékegység