Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARLEC 40NTRK rögzítőgomb Ansi/iso 5/8-11 45 fok | AC2RZK 2MLP9

PARLEC 40NTRK rögzítőgomb Ansi/iso 5/8-11 45 fok

Raktáron
Tétel: AC2RZK Modell: 40NTRKKereszthivatkozás: 2MLP9
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
€46.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegtartó gomb
Szög45 fok
Átmérő0.74 "
Hossz0.44 "
Nyak Dia.0.49 "
Teljes hossz1.5 "
Stílus1
Menetméret5 / 8-11
típusANSI / ISO

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretSzögÁtmérőtípusHole Dia.HosszNyak Dia.Teljes hosszÁr
PARLEC 3003TRK visszatartó gomb Mas-bt M12 x 1.75 45 fok | AC2RYV 2MLN4 3003 TRKM12 x 1.7545 fok0.43 "MAS-BT-0.71 "0.273 "1.7 "€46.71
PARLEC 4001TRK visszatartó gomb Mas-bt 5/8-11 90 fok | AC2RYW 2MLN5 4001 TRK5 / 8-1190 fok0.588 "MAS-BT-0.988 "0.393 "2.13 "€54.62
PARLEC 4003TRK rögzítőgomb Din M16 x 2 45 fok | AC2RYX 2MLN6 4003 TRKM16 x 245 fok0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€54.62
PARLEC 4004TRK visszatartó gomb Mas-bt M16 x 2 60 fok | AC2RYY 2MLN7 4004 TRKM16 x 260 fok0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€54.62
PARLEC 4010TRK rögzítőgomb Din 5/8-11 75 fok | AC2RZF 2MLP5 4010 TRK5 / 8-1175 fok0.748 "LÁRMA-0.906 "0.551 "2.13 "€71.64
PARLEC 4014TRK visszatartó gomb Mas-bt 5/8-11 60 fok | AC2RZG 2MLP6 4014 TRK5 / 8-1160 fok0.588 "MAS-BT-0.99 "0.393 "2.13 "€54.62
PARLEC 4020TRK rögzítőgomb Din M16 x 2 15 fok | AC2RZH 2MLP7 4020 TRKM16 x 215 fok0.748 "LÁRMA-0.905 "0.55 "2.26 "€68.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARLEC 40NTRK rögzítőgomb Ansi/iso 5/8-11 45 fok
€46.71 /Mértékegység