Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER XV506P-12 gömbcsap 3/4 hüvelykes soros sárgaréz | AF6ZDA 20RH38

PARKER XV506P-12 golyós szelep 3/4 hüvelykes soros sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6ZDA Típus: XV506P-12Kereszthivatkozás: 20RH38
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
€220.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúAcéllemez
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 350 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)7.14
Hajó hossza (cm)14.91
Hajószélesség (cm)3.33
HS-kód8481801085

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúFogantyú típusaCsőméretKikötőÁr
PARKER XV500P-4 Sárgaréz golyóscsap Inline Fnpt 1/4 In | AB4ZCN 20K872 XV500P-4AcélFogantyú1 / 4 "Tele€25.51
PARKER XV500P-6 sárgaréz golyóscsap, soros Fnpt 3/8 in | AB4ZCP 20K873 XV500P-6AcélFogantyú3 / 8 "Tele€22.12
PARKER XV500P-8 sárgaréz golyóscsap, soros, FNPT, 1/2 hüvelykes csőméret, acél kar | AB4ZCQ 20K874 XV500P-8AcélFogantyú1 / 2 "Tele€25.81
PARKER XV500P-12 sárgaréz golyóscsap, soros Fnpt 3/4 in | AB4ZCR 20K875 XV500P-12AcélFogantyú3 / 4 "Standard €82.38
PARKER XV500P-16 sárgaréz golyósszelep, beépített Fnpt 1 bemenet | AB4ZCT 20K876 XV500P-16AcélFogantyú1"Standard €46.50
PARKER XVP500P-4 Sárgaréz golyóscsap Inline Fnpt 1/4 In | AB4ZCU 20K880 XPP500P-4AcélReteszelő kar1 / 4 "Tele€28.16
PARKER XVP500P-6 sárgaréz golyóscsap, soros Fnpt 3/8 in | AB4ZCV 20K881 XPP500P-6AcélReteszelő kar3 / 8 "Tele€33.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER XV506P-12 golyós szelep 3/4 hüvelykes soros sárgaréz
€220.34 /Mértékegység