Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER XV501P-12 sárgaréz gömbcsap Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB4ZDP 20K902

PARKER XV501P-12 sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 3/4 In

Raktáron
Tétel: AB4ZDP Típus: XV501P-12Kereszthivatkozás: 20K902

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€103.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
FogantyúAcél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 350 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretKikötőÁr
PARKER XV501P-4 sárgaréz gömbcsap Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB4ZDL 20K898 XV501P-41 / 4 "Tele€14.24
PARKER XV501P-6 sárgaréz gömbcsap Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB4ZDM 20K899 XV501P-63 / 8 "Tele€28.37
PARKER XV501P-8 sárgaréz gömbcsap Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDN 20K901 XV501P-81 / 2 "Tele€32.28
PARKER XV501P-16 sárgaréz gömbcsap Inline Fnpt x Mnpt 1 In | AB4ZDQ 20K903 XV501P-161"Standard €77.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER XV501P-12 sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 3/4 In
€103.38 /Mértékegység