Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER VSTI1/4EDCF záródugó, G 1/4 A csatlakozási méret | AC7ZQQ 39A352

PARKER VSTI1/4EDCF záródugó, G 1/4 A csatlakozási méret

Raktáron
Tétel: AC7ZQQ Modell: VSTI1/4EDCFKereszthivatkozás: 39A352
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
€11.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜres dugó
test anyagaSzénacél króm-6 mentes cinkbevonattal
Csatlakozás méreteG 1/4 A
Kapcsolat típusaBSPP
Hex méret15 / 64 "
Max. Üzemi nyomás2321-9137 Psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° C acél, 400 ° C SS
Max. Nyomás5800 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C acél, -60 ° C SS
Csőméret1 / 4 "
AlakÜres dugó a portokhoz
StílusBSPP menetes ED-tömítés
Temp. Hatótávolság-65 foktól 500 fokig F
Cső kívül Dia.6-42 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hatlapfejű csőszerelvény folyadékszállítási rendszerek (például üzemanyag-, zsír- és kenőrendszerek) stabilitásának biztosítására az autóiparban, az anyagmozgatásban és az energiatermelésben
    • Üreges szénacél szerkezet horganyzott bevonattal, amely -65 és 500 F között magas működési tartományt biztosít
    • A BSPP típusú csatlakozás 1/4 hüvelykes csőmérettel 5800 psi nyomást tesz lehetővé

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaCsatlakozás méreteStílusTemp. HatótávolságKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásÁr
PARKER VSTI10X1EDCF záródugó, M 10x1.0 csatlakozási méret | AC7ZQC 39A340 VSTI10X1EDCFM10 x 1Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattalM 10x1.0Férfi metrikus menet -ED-tömítés-65 foktól 250 fokig FMetric13 / 64 "5800 psi€8.86
PARKER VSTI12X1.5EDCF záródugó, M 12x1.5 csatlakozási méret | AC7ZQD 39A341 VSTI12X1.5EDCFM12 x 1-1 / 2Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattalM 12x1.5Férfi metrikus menet -ED-tömítés-65 foktól 250 fokig FMetric15 / 64 "5800 psi€11.27
PARKER VSTI14X1.5EDCF záródugó, M 14x1.5 csatlakozási méret | AC7ZQE 39A342 VSTI14X1.5EDCFM14 x 1-1 / 2Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattalM 14x1.5Férfi metrikus menet -ED-tömítés-65 foktól 250 fokig FMetric15 / 64 "5800 psi€12.50
PARKER VSTI16X1.5EDCF záródugó, M 16x1.5 csatlakozási méret | AC7ZQF 39A343 VSTI16X1.5EDCFM16 x 1-1 / 2Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattalM 16x1.5Férfi metrikus menet -ED-tömítés-65 foktól 250 fokig FMetric19 / 64 "5800 psi€13.46
PARKER VSTI18X1.5EDCF záródugó, M 18x1.5 csatlakozási méret | AC7ZQG 39A344 VSTI18X1.5EDCFM18 x 1-1 / 2Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattalM 18x1.5Férfi metrikus menet -ED-tömítés-65 foktól 250 fokig FMetric19 / 64 "5800 psi€16.25
PARKER VSTI20X1.5EDCF záródugó, M 20x1.5 csatlakozási méret | AC7ZQH 39A345 VSTI20X1.5EDCFM20 x 1-1 / 2Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattalM 20x1.5Férfi metrikus menet -ED-tömítés-65 foktól 250 fokig FMetric25 / 64 "5800 psi€27.08
PARKER VSTI26X1.5EDCF záródugó, M 26x1.5 csatlakozási méret | AC7ZQK 39A347 VSTI26X1.5EDCFM26 x 1-1 / 2Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattalM 26x1.5Férfi metrikus menet -ED-tömítés-65 foktól 250 fokig FMetric31 / 64 "5800 psi€35.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER VSTI1/4EDCF záródugó, G 1/4 A csatlakozási méret
€11.04 /Mértékegység