Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER SST-1M gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes méret, nagy átfolyású | AC4XUV 31A965

PARKER SST-1M gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes méret, nagy átfolyású

Raktáron
Tétel: AC4XUV Modell: SST-1MKereszthivatkozás: 31A965

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€142.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyaga303 SS
Testméret1 / 8 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejez303 SS
Áramlási sebesség3 Gal / perc
Hossz1 1 / 16 "
Zárás típusaZáró golyók
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás4200 Psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás4200 PSI
Max. Munkahelyi nyomás4200 Psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereSST-1M
Csőméret NPT1 / 8 "
Tömítés anyaganitril
Hüvely anyaga303 SS
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 8-27 "
Menet típusaférfi
típusCsatlakozó (karosszéria)
Szelep típusaMegoldatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomástest anyagaTestméretMax. Munkahelyi nyomásParker csereMenetméretMenet típusabefejezÁr
PARKER BST-1 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes méret, nagy átfolyású | AC4XUF 31A952 BST-12500 psiSárgaréz1 / 8 "2500 PSIBST-11 / 8-27 "Sárgaréz€23.85
PARKER BST-1M gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes méret, nagy átfolyású | AC4XUG 31A953 BST-1M2500 psiSárgaréz1 / 8 "2500 PSIBST-1M1 / 8-27 "férfiSárgaréz€25.47
PARKER BST-2 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méretű, nagy átfolyású | AC4XUH 31A954 BST-25200 psiSárgaréz1 / 4 "5200 PsiBST-21 / 4-18 "Sárgaréz€27.48
PARKER BST-2M gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méretű, nagy átfolyású | AC4XUJ 31A955 BST-2M5200 psiSárgaréz1 / 4 "5200 PsiBST-2M1 / 4-18 "férfiSárgaréz€27.39
PARKER BST-3 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, nagy átfolyású | AC4XUK 31A956 BST-32700 psiSárgaréz3 / 8 "2700 PsiBST-33 / 8-18 "Sárgaréz€35.05
PARKER BST-3M gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, nagy átfolyású | AC4XUL 31A957 BST-3M2700 psiSárgaréz3 / 8 "2700 PsiBST-3M3 / 8-18 "férfiSárgaréz€35.05
PARKER BST-4 gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes méretű, nagy átfolyású | AC4XUM 31A958 BST-42200 psiSárgaréz1 / 2 "2200 PsiBST-41 / 2-14 "Sárgaréz€49.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER SST-1M gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes méret, nagy átfolyású
€142.96 /Mértékegység