Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER SH6-62-T12 gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes ORB, többcélú, SS | AC4XPU 31A871

PARKER SH6-62-T12 gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes ORB, többcélú, SS

Raktáron
Tétel: AC4XPU Modell: SH6-62-T12Kereszthivatkozás: 31A871

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€759.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
Golyó anyagSS
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyaga303 SS
Testméret3 / 4 "
Kapcsolat típusaGÖMB
befejez303 SS
Áramlási sebesség28 Gal / perc
Zárás típusaZáró golyók
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás3000 psi
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Max. Nyomás1500 psi
Max. Munkahelyi nyomás3000 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
O-gyűrű menet (hüvelyk)1-1/16
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereSH6-62-T12
SAE egyenes szál (hüvelyk)1-1/16
Tömítés anyaganitril
Lekapcsolkettős
Hüvely anyaga303 SS
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1-1 / 16 "-12
Menet típusa
típusCsatlakozó (karosszéria)
Vákuumnyomás27.4 hüvelyk-Hg
Szelep tervezéspoppet
Szelep anyaga303 SS
Szelep típusapoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásGolyó anyagtest anyagaMax. Munkahelyi nyomásMin. Működési hőmérsékletÜzemi hőm. HatótávolságParker csereTömítés anyagaÁr
PARKER BH1-60 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSSárgaréz3000 psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH1-60nitril€62.10
PARKER BH2-60 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSSárgaréz3700 Psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH2-60nitril€66.16
PARKER BH3-60 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSSárgaréz2700 Psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH3-60nitril€86.54
PARKER BH4-60 gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSSárgaréz3500 psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH4-60nitril€130.20
PARKER BH6-60 gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSSárgaréz2200 Psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH6-60nitril€216.94
PARKER BH8-60 gyorscsatlakozó, 1 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSSárgaréz1500 PSI-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH8-60nitril€354.20
PARKER H1-62 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes NPTF, többcélú, acél | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiAcélAcél5000 psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FH1-62nitril€57.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER SH6-62-T12 gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes ORB, többcélú, SS
€759.67 /Mértékegység