Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER RI1/4EDX1/871 Port Connector, G 1/4 A Size, Bite Type, SS | AF9YYF 30WA70

PARKER RI1/4EDX1/871 port csatlakozó, G 1/4 A méret, harapás típus, SS

Raktáron
Tétel: AF9YYF Típus: RI1/4EDX1/871Kereszthivatkozás: 30WA70
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
€124.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduktorok felszerelése
test anyaga316 Stainless Steel
Csatlakozás méreteG 1/4 A
Kapcsolat típusaSoft Seal Bite típus
Hex méret3 / 4 "
Max. Üzemi nyomás2321-5802 Psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° C acél, 400 ° C SS
Max. Nyomás5800 psi
Max. Gőznyomás5800 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C acél, -60 ° C SS
Lyukak száma2
Dia kívül.3 / 4 "
Csőméret1 / 4 "x 1 / 8"
AlakMenetszűkítő / bővítő
StílusBSPP menetes ED-tömítés
Temp. Hatótávolság30 fok és 250 fok F között
Cső kívül Dia.6-42 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0652
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaCsatlakozás méreteHex méretMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
PARKER RI1/4EDX1/8CF port csatlakozó, G 1/4 A méretű, harapás típus, acél | AC7ZPN 39A327 RI1 / 4EDX1 / 8CF-30 foktól 250 fokig FSzénacél króm-6 mentes cinkbevonattalG 1/4 A47 / 64 "5800 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€21.80
PARKER RI3/8EDX1/8CF port csatlakozó, G 3/8 A méretű, harapás típus, acél | AC7ZPP 39A328 RI3 / 8EDX1 / 8CF-30 foktól 250 fokig FSzénacél króm-6 mentes cinkbevonattalG 3/8 A55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€88.33
PARKER RI3/8EDX1/4CF port csatlakozó, G 3/8 A méretű, harapás típus, acél | AC7ZPQ 39A329 RI3 / 8EDX1 / 4CF-30 foktól 250 fokig FSzénacél króm-6 mentes cinkbevonattalG 3/8 A55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€19.61
PARKER RI1/2EDX1/4CF port csatlakozó, G 1/2 A méretű, harapástípus, acél | AC7ZPR 39A330 RI1 / 2EDX1 / 4CF-30 foktól 250 fokig FSzénacél króm-6 mentes cinkbevonattalG 1/2 A1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 1 / 4"€15.97
PARKER RI1/2EDX3/8CF port csatlakozó, G 1/2 A méretű, harapástípus, acél | AC7ZPT 39A331 RI1 / 2EDX3 / 8CF-30 foktól 250 fokig FSzénacél króm-6 mentes cinkbevonattalG 1/2 A1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 3 / 8"€22.25
PARKER RI3/4EDX3/8CF port csatlakozó, G 3/4 A méretű, harapástípus, acél | AC7ZPU 39A332 RI3 / 4EDX3 / 8CF-30 foktól 250 fokig FSzénacél króm-6 mentes cinkbevonattalG 3/4 A1-17 / 64 "4500 psi--3/4 x 3/8 "€34.10
PARKER RI3/4EDX1/2CF port csatlakozó, G 3/4 A méretű, harapás típus, acél | AC7ZPV 39A333 RI3 / 4EDX1 / 2CF-30 foktól 250 fokig FSzénacél króm-6 mentes cinkbevonattalG 3/4 A1-17 / 64 "4500 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€27.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER RI1/4EDX1/871 port csatlakozó, G 1/4 A méret, harapás típus, SS
€124.51 /Mértékegység