Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER PC316V gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék | AG6UDL 48C257

PARKER PC316V gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék

Raktáron
Tétel: AG6UDL Típus: PC316VKereszthivatkozás: 48C257

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€70.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaSárgaréz
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaTömlőhorog, 90 fok
Áramlási sebesség6 Gal / perc
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Zárás típusaZáró golyók
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás200 psi
Max. Működési hőmérséklet400 ° F
Max. Nyomás200 psi
Min. Működési hőmérséklet-15 ° F
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
GalvanizálásCink az ujján
Tömítés anyagaSzilikon-fluor-szénhidrát
Tömítés típusaCső alakú szelep
LekapcsolPoppet kikapcsol
Hüvely anyagaAcél
Stíluspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés típusaTestméretKapcsolat típusaStílusÁramlási sebességTömlő belül Dia.TételMin. Működési hőmérsékletÁr
PARKER PC204 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék | AG6UAY 48C194 PC204Felület1 / 4 "TömlőhegyMegoldatlan3 Gal / perc1 / 4 "Gyors csatlakozó-20 ° F€35.37
PARKER PC204-BP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék | AG6UAZ 48C195 PC204-BPFelület1 / 4 "Tolja a Lok Hose Barb-otMegoldatlan3 Gal / perc1 / 4 "Gyors csatlakozó-20 ° F€46.26
PARKER PC206 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék | AG6UBA 48C196 PC206Felület1 / 4 "TömlőhegyMegoldatlan3 Gal / perc3 / 8 "Gyors csatlakozó-20 ° F€30.33
PARKER PC214 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék, 200 psi | AG6UBB 48C197 PC214Felület1 / 4 "Tömlőhorog, 90 fokMegoldatlan3 Gal / perc1 / 4 "Gyors csatlakozó-20 ° F€36.76
PARKER PC216 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék | AG6UBC 48C198 PC216Felület1 / 4 "Tömlőhorog, 90 fokMegoldatlan3 Gal / perc3 / 8 "Gyors csatlakozó-20 ° F€38.73
PARKER PC216-BP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék | AG6UBD 48C199 PC216-BPFelület1 / 4 "Nyomja meg a Lok tömlőtengelyt, 90 fokMegoldatlan3 Gal / perc3 / 8 "Gyors csatlakozó-20 ° F€48.80
PARKER PC306 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék | AG6UBE 48C201 PC306Felület3 / 8 "TömlőhegyMegoldatlan6 Gal / perc3 / 8 "Gyors csatlakozó-20 ° F€41.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PC316V gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék
€70.69 /Mértékegység