Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER N35461091 Levegővezérlő szelep, 3-utas / 2-pozíciós, 3/4 hüvelykes szelepnyílás mérete | AC9AWJ 3FEN8

PARKER N35461091 Levegővezérlő szelep, 3 utas / 2 pozíciós, 3/4 hüvelykes szelepnyílás mérete

Raktáron
Tétel: AC9AWJ Modell: N35461091Kereszthivatkozás: 3FEN8

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€692.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpilóta szelep
Működtető / VisszaLégi pilóta / légi visszatérés
Térfogat-együttható9.30
Cv8.2
Magasság5.56 "
Hossz4.07 "
Max. Működő PSI140
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)0 a 125
Pozíciók száma2
Az utak száma3
Kísérleti kikötő mérete NPT (in.)1/4
Pilóta nyomás25
Port méret3/4 bemenet, 1 kipufogó
típusÁltalában zárt
FelhasználásÁltalános pneumatikai alkalmazások
VákuumKülső pilóta
Szélesség4.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3432
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8481200080
Származási országUS

Termék részletek:

A Parker N35461091 vezérlőszelep ideális a sűrített levegő áramlásának szabályozására a rendszereken belül, lehetővé téve a berendezés működésének pontos szabályozását. Ezek a szelepek kezelik a pneumatikus működtetők, hengerek és egyéb eszközök aktiválását és deaktiválását, biztosítva a sima és pontos mozgást. Ideális gyártási folyamatokhoz, automatizáláshoz és gépvezérléshez.

Jellemzők:

  • A Parker N35461091 előtétlevegő-szabályozó szelep 3/4 hüvelykes szelepnyílás-mérettel rendelkezik, amely 10 cfm maximális áramlási sebességet tesz lehetővé, és hatékony légáramlás-szabályozást biztosít.
  • Ez a vezérlőlevegő-szabályozó szelep 3-utas / 2-állású konfigurációval rendelkezik, amely sokoldalú szabályozási lehetőségeket biztosít pneumatikus rendszerekhez.
  • Alumínium rúdszerkezettel rendelkezik, így rendkívül ellenálló a korrózióval szemben, és hosszú élettartamot biztosít ipari környezetben.
  • Ez a szelep széles működési hőmérséklet-tartományt kínál, 0 és 125 °F között, így alkalmas különféle környezeti feltételekre.
  • 1/4 hüvelykes NPT pilot port méretű, amely lehetővé teszi a precíz levegővezérlő jel vezérlését az eszköz zökkenőmentes aktiválásához.
  • Ez a vezérlőlevegő-szabályozó szelep 140 psi maximális üzemi nyomást képes kezelni, biztosítva a megbízható teljesítményt változó nyomásviszonyok között.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a jelentősége a 3-utas / 2-állású konfigurációnak a levegőszabályozó szelepekben?

A. A 3-utas / 2-helyzetű szelepnek három portja és két pozíciója van, ami sokoldalú szabályozási lehetőségeket tesz lehetővé pneumatikus rendszerekben.

K. Milyen karbantartást igényel ez a PARKER N35461091 levegőszabályozó szelep?

V. A megfelelő működés érdekében rendszeres ellenőrzésekre és tisztításra lehet szükség.

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóMagasságHosszPort mérettípusSzélességÁr
PARKER N35431091 Szelep légpilóta 3 utas 3/8 hüvelykes bemenet | AC9AWG 3FEN6 Network TwentyOne3.604.78 "3.06 "3/8 bemenet, 1/2 kipufogóÁltalában zárt3.31 "€452.41
PARKER N35441091 Szelep légpilóta 3 utas 1 1/2 hüvelykes bemenet | AC9AWH 3FEN7 Network TwentyOne3.804.78 "3.06 "1/2 bemenet, 1/2 kipufogóÁltalában zárt3.31 "€482.49
PARKER N35471091 Levegővezérlő szelep, 3 utas, 1 hüvelykes szívónyílás, külső vezérlőszelep | AC9AWK 3FEN9 Network TwentyOne9.305.56 "4.07 "1 bemenet, 1-1 / 4 kipufogóÁltalában zárt4.38 "€692.94
PARKER N36481091 Szelep légpilóta 3 utas 1 1/4 hüvelykes bemenet | AC9AWL 3FEP1 Network TwentyOne23.307.53 "5.25 "1-1 / 4 bemenet, 1-1 / 2 kipufogóÁltalában zárt6.13 "€1,268.06
PARKER N36491091 Szelep légpilóta 3 utas 1 1/2 hüvelykes bemenet | AC9AWM 3FEP2 Network TwentyOne23.307.53 "5.25 "1-1 / 2 bemenet, 1-1 / 2 kipufogóÁltalában zárt6.13 "€1,333.42
PARKER N37431091 Levegővezérlő szelep, 3 utas, 3/8 hüvelykes bemenet, külső vezérlő | AC9AWP 3FEP4 Network TwentyOne3.604.78 "3.06 "3/8 bemenet, 1/2 kipufogóNormálisan nyitva3.31 "€489.34
PARKER N37441091 szelepes légpilóta 3 utas 1/2 hüvelykes bemeneti | AC9AWQ 3FEP5 Network TwentyOne3.804.78 "3.06 "1/2 bemenet, 1/2 kipufogóNormálisan nyitva3.31 "€489.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER N35461091 Levegővezérlő szelep, 3 utas / 2 pozíciós, 3/4 hüvelykes szelepnyílás mérete
€692.94 /Mértékegység