PARKER MBN50M40 olvadékfúvott szűrőkosár 20 gpm 50 mikrofon PK6 | AH8QCB 38XL57

PARKER MBN50M40 olvadékfúvott szűrőkosár 20 gpm 50 mikrofon PK6

Raktáron
Tétel: AH8QCB Típus: MBN50M40Kereszthivatkozás: 38XL57

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€349.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlvadjon befújt szűrőpatron
TeljesítésCFR-21
Átmérő2.437 "
SzűrőRészecskék
Áramlási sebesség20.00 gpm
Magasság40 "
Belül Dia.1"
Max. Nyomás40 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Médiapolipropilén
ÉlettartamVáltozás 30 psid-nél
AlkategóriaSzilárd patronok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4965
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)102.87
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mikron besorolás: 50

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Áramlási sebességMagasságBelül Dia.TételMax. NyomásMax. HőmérsékletumPkg. Menny.Ár
PARKER AVS5M10 olvadékfúvott kazetta 5 Gpm 5 mikronos - 6 db-os csomag | AD8ZUQ 4NUZ2 AVS5M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Olvadjon befújt szűrőpatron35 psi140 fok F56€69.84
PARKER AVS10M10 olvadt fújt patron 5 Gpm 10 mikron - 6 csomag | AD8ZUR 4NUZ3 AVS10M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Olvadjon befújt szűrőpatron35 psi140 fok F106€66.38
PARKER AVS20M10 olvadékfúvott kazetta 5 Gpm 20 mikronos - 6 db-os csomag | AD8ZUT 4NUZ4 AVS20M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Olvadjon befújt szűrőpatron35 psi140 fok F206€66.38
PARKER AVS30M10 olvadékfúvott kazetta 5 Gpm 30 mikronos - 6 db-os csomag | AD8ZUU 4NUZ5 AVS30M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Olvadjon befújt szűrőpatron35 psi140 fok F306€66.89
PARKER AVS75M10 olvasztva fújt kazetta 5 Gpm 75 mikronos - 6 db-os csomag | AD8ZUV 4NUZ7 AVS75M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Olvadjon befújt szűrőpatron35 psi140 fok F756€63.11
PARKER AVS5M20 olvadékfúvott kazetta 10 Gpm 5 mikronos - 6 db-os csomag | AD8ZUW 4NUZ8 AVS5M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Olvadjon befújt szűrőpatron35 psi140 fok F56€141.96
PARKER AVS10M20 olvadékfúvott kazetta 10 Gpm 10 mikronos - 6 db-os csomag | AD8ZUX 4NUZ9 AVS10M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Olvadjon befújt szűrőpatron35 psi140 fok F106€136.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER MBN50M40 olvadékfúvott szűrőkosár 20 gpm 50 mikrofon PK6
€349.39 /csomag