Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER AVS30M10 olvadékfúvott kazetta 5 Gpm 30 mikronos - 6 db-os csomag | AD8ZUU 4NUZ5

PARKER AVS30M10 olvasztva fúvott kazetta 5 Gpm 30 mikronos - 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD8ZUU Modell: AVS30M10Kereszthivatkozás: 4NUZ5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€74.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlvadjon befújt szűrőpatron
Szűrő Mediapolipropilén
Áramlási sebesség5 gpm
Magasság10 "
Belül Dia.1-1 / 16 "
Max. Nyomás35 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
um30
Dia kívül.2.437 "
csökkentiRészecskék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1115
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Áramlási sebességMagasságBelül Dia.TételMax. NyomásMax. HőmérsékletumPkg. Menny.Ár
PARKER AVS5M10 olvadékfúvott kazetta 5 Gpm 5 mikronos - 6 db-os csomag | AD8ZUQ 4NUZ2 AVS5M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Olvadjon befújt szűrőpatron35 psi140 fok F56€77.39
PARKER AVS10M10 olvadt fújt patron 5 Gpm 10 mikron - 6 csomag | AD8ZUR 4NUZ3 AVS10M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Olvadjon befújt szűrőpatron35 psi140 fok F106€73.54
PARKER AVS20M10 olvadékfúvott kazetta 5 Gpm 20 mikronos - 6 db-os csomag | AD8ZUT 4NUZ4 AVS20M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Olvadjon befújt szűrőpatron35 psi140 fok F206€73.54
PARKER AVS75M10 olvasztva fújt kazetta 5 Gpm 75 mikronos - 6 db-os csomag | AD8ZUV 4NUZ7 AVS75M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Olvadjon befújt szűrőpatron35 psi140 fok F756€69.93
PARKER AVS5M20 olvadékfúvott kazetta 10 Gpm 5 mikronos - 6 db-os csomag | AD8ZUW 4NUZ8 AVS5M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Olvadjon befújt szűrőpatron35 psi140 fok F56€157.29
PARKER AVS10M20 olvadékfúvott kazetta 10 Gpm 10 mikronos - 6 db-os csomag | AD8ZUX 4NUZ9 AVS10M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Olvadjon befújt szűrőpatron35 psi140 fok F106€150.98
PARKER AVS20M20 olvadt fújt patron 10 Gpm 20 mikron - 6 csomag | AD8ZVX 4NVA1 AVS20M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Olvadjon befújt szűrőpatron35 psi140 fok F206€151.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER AVS30M10 olvasztva fúvott kazetta 5 Gpm 30 mikronos - 6 db-os csomag
€74.11 /csomag