Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER M05445143 kézi szelep, soros 1/2 Npt, 4 utas, 215 psi | AC9ATY 3FEG6

PARKER M05445143 kézi szelep, soros 1/2 Npt, 4 utas, 215 psi

Raktáron
Tétel: AC9ATY Típus: M05445143Kereszthivatkozás: 3FEG6
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
€1,923.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaKar / Fogás
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
test anyagaBronz
KözéppozícióZárva
CFM5.2
Térfogat-együttható5.2
csatlakozásNPT
Max. Nyomás215 psi
Teljes magasság2.5 "
Teljes hossz10 "
Teljes szélesség8"
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-15 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8482200080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyutas, 4 állású szelep zárt keresztező orsó kialakítással a sűrített levegő hulladékának minimalizálása érdekében; alkalmas levegő- és alacsony nyomású olaj alkalmazásokhoz
    • Korrózióálló bronztest és rozsdamentes acél orsó, amely ellenáll -15 és 200 Fahrenheit fok közötti hőmérséklet-tartománynak és 215 psi maximális nyomásnak

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMűködtető / Visszatest anyagaCsőméretTemp. HatótávolságCFMTérfogat-együtthatóMax. NyomásÁr
PARKER 422CS023W Kézi szelepkar 3/8 Npt 4 utas | AC9AHT 3FDG6 422CS023W1.25 "Kar / FogásAlumínium3 / 8 "0 fok és 140 fok F között-1.3150 psi€926.36
PARKER 422CS024W Kézi szelepkar 3/8 Npt 4 utas | AC9AHU 3FDG8 422CS024W1.25 "Kar / FogásAlumínium3 / 8 "0 fok és 140 fok F között-1.3150 psi€966.31
PARKER 422CR023W Kézi szelepkar 3/8 Npt 4 utas | AC9AHW 3FDH1 422CR023W2.25 "Kar / FogásAlumínium3 / 8 "0 fok és 140 fok F között-1.3150 psi€993.85
PARKER 422CR024W Kézi szelepkar 3/8 Npt 4 utas | AC9AHY 3FDH3 422CR024W2.25 "Kar / FogásAlumínium3 / 8 "0 fok és 140 fok F között-1.3150 psi€861.92
PARKER 521811000 Kézi szelepkar 1/4 Npt 4 utas | AC9ATF 3FEE7 5218110001"Kar / tavaszAlumínium1 / 4 "32 fok és 175 fok F között-0.8150 psi€559.33
PARKER 522811000 Kézi szelepkar 1/4 Npt 4 utas | AC9ATG 3FEE8 5228110001"Kar / tavaszAlumínium1 / 4 "32 fok és 175 fok F között-0.8150 psi€593.96
PARKER 529811000 Kézi szelepkar 1/4 Npt 4 utas | AC9ATH 3FEE9 5298110001"Kar / tavaszAlumínium1 / 4 "32 fok és 175 fok F között-0.8150 psi€568.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER M05445143 kézi szelep, soros 1/2 Npt, 4 utas, 215 psi
€1,923.34 /Mértékegység