Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER L6758910249 Mágneses levegőszabályozó szelep 1 hüvelykes 24 VDC | AC9AYM 3FEW3

PARKER L6758910249 Mágneses levegőszabályozó szelep 1 hüvelykes 24 VDC

Raktáron
Tétel: AC9AYM Modell: L6758910249Kereszthivatkozás: 3FEW3
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
€2,358.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / rugó
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 125 fok F között
TestnevelésTest hordozva
Térfogat-együttható11.3
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
NEMA osztályozásNEMA 1, 12
Teljes magasság6.65 "
Teljes hossz10.5 "
Teljes szélesség3"
FelülbírálásaZáró
Pilóta kikötő mérete1 "NPT
Csőméret1"
nyomás tartomány35-145 psi
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.41
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8481200060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető / VisszaTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretFeszültségÁr
PARKER L6753910253 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 120vac | AC9AXN 3FET8 L6753910253Mágnesszelep / rugó55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,209.52
PARKER L6553910253 Mágnesszelep-vezérlő szelep 3/8 hüvelyk 120vac | AC9AXY 3FEU8 L6553910253Mágnesszelep / mágnesszelep55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,883.95
PARKER L6553910249 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24 VDC | AC9AYJ 3FEV9 L6553910249Mágnesszelep / mágnesszelep55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,844.87
PARKER L6753910249 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24 VDC | AC9AYK 3FEW1 L6753910249Mágnesszelep / rugó55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,262.41
PARKER L6758910253 Mágnesszelep-vezérlő szelep 1 hüvelyk 120vac | AC9AYL 3FEW2 L6758910253Mágnesszelep / rugó11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC€2,363.48
PARKER L6558910253 Mágneses levegőszabályozó szelep 1 hüvelyk 120vac | AC9AYP 3FEW6 L6558910253Mágnesszelep / mágnesszelep11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC€2,795.21
PARKER L6558910249 Mágnesszelep-vezérlő szelep 1 hüvelyk 24vdc | AC9AYQ 3FEW7 L6558910249Mágnesszelep / mágnesszelep11.36.65 "9.5 "4.5 "1"24 VDC€2,799.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER L6758910249 Mágneses levegőszabályozó szelep 1 hüvelykes 24 VDC
€2,358.36 /Mértékegység