Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER HF-371-4MP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VWT 30N239

PARKER HF-371-4MP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4VWT Típus: HF-371-4MPKereszthivatkozás: 30N239
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
€43.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
test anyagaSárgaréz
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaNPTF
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaIpari
Zárás típusaZáró golyók
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagSárgaréz
Max. Folyam50 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyaganitril
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Menetméret1 / 4-18 "
Menet típusaférfi
Szelep típusaCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretBarb mérettest anyagaMenetméretMenet típusaTestméretKapcsolat típusaTömlő csatlakozásÁr
PARKER HF-251-6FP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes NPSF, sárgaréz | AC4VWM 30N234 HF-251-6FP3 / 8 "-Sárgaréz3 / 8-18 "1 / 4 "NPSF(F) NPT€17.44
PARKER HF-251-6PL gyorscsatoló, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VWQ 30N237 HF-251-6PL-3 / 8 "Sárgaréz--1 / 4 "Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök€9.49
PARKER HF-371-6FP gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VWU 30N240 HF-371-6FP3 / 8 "-Sárgaréz3 / 8-18 "3 / 8 "NPSF(F) NPT€29.49
PARKER HF-371-6PL gyorscsatoló, 3/8 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VWW 30N242 HF-371-6PL-3 / 8 "Sárgaréz--3 / 8 "Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök€14.54
PARKER HF-371-8HB gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VWY 30N244 HF-371-8HB-1 / 2 "Sárgaréz--3 / 8 "TömlőhegyTömlő Barb€15.16
PARKER HF-371-8HB-S gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 300 psi, acél és sárgaréz | BX3FNM HF-371-8HB-S--Acél és sárgaréz--3 / 8 "Tömlőhegy-€116.19
ajánlatkérés
PARKER HF-371-8MP-S gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes menetméret, acél és sárgaréz | BX3FNP HF-371-8MP-S--Acél és sárgaréz1 / 2-14 "férfi3 / 8 "NPTF-€64.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER HF-371-4MP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz
€43.62 /Mértékegység