Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER HF-251-6PL gyorscsatoló, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VWQ 30N237

PARKER HF-251-6PL gyorscsatoló, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4VWQ Típus: HF-251-6PLKereszthivatkozás: 30N237
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
€9.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
Barb méret3 / 8 "
test anyagaSárgaréz
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaTolja a Lok Hose Barb-ot
Tömlő csatlakozásTovábblök
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Csere típusaIpari
Zárás típusaZáró golyók
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagSárgaréz
Max. Folyam25 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Tömítés anyaganitril
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Szelep típusaCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretBarb mérettest anyagaMenetméretMenet típusaTestméretKapcsolat típusaTömlő csatlakozásÁr
PARKER HF-251-6FP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes NPSF, sárgaréz | AC4VWM 30N234 HF-251-6FP3 / 8 "-Sárgaréz3 / 8-18 "1 / 4 "NPSF(F) NPT€17.44
PARKER HF-371-4MP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VWT 30N239 HF-371-4MP1 / 4 "-Sárgaréz1 / 4-18 "férfi3 / 8 "NPTF(M) NPT€43.62
PARKER HF-371-6FP gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VWU 30N240 HF-371-6FP3 / 8 "-Sárgaréz3 / 8-18 "3 / 8 "NPSF(F) NPT€29.49
PARKER HF-371-6PL gyorscsatoló, 3/8 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VWW 30N242 HF-371-6PL-3 / 8 "Sárgaréz--3 / 8 "Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök€14.54
PARKER HF-371-8HB gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VWY 30N244 HF-371-8HB-1 / 2 "Sárgaréz--3 / 8 "TömlőhegyTömlő Barb€15.16
PARKER HF-371-8HB-S gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 300 psi, acél és sárgaréz | BX3FNM HF-371-8HB-S--Acél és sárgaréz--3 / 8 "Tömlőhegy-€116.19
ajánlatkérés
PARKER HF-371-8MP-S gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes menetméret, acél és sárgaréz | BX3FNP HF-371-8MP-S--Acél és sárgaréz1 / 2-14 "férfi3 / 8 "NPTF-€64.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER HF-251-6PL gyorscsatoló, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz
€9.49 /Mértékegység