Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER H4-63 hidraulikus csatlakozódugó 1/2 hüvelykes | AC4XQQ 31A891

PARKER H4-63 hidraulikus csatlakozódugó, 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4XQQ Modell: H4-63Kereszthivatkozás: 31A891

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€48.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejezKróm 6 mentes
Áramlási sebesség12 GPM
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás4000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereH4-63
Csőméret NPT1 / 2 "
Tömítés anyagaBuna-N
Lekapcsolkettős
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 2 "-14
típusCsatlakozó férfi fele
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481200050
Származási országUS

Termék részletek:

    • 60-as sorozatú kettős elzáró csatlakozó, amely élelmiszer-, víz- és vegyipari létesítményekben, valamint hidraulika- és hűtőfolyadék-vezetékekben használható folyadékvezetékekhez
    • Fém-fém szelepütközővel és szelepekkel rendelkezik a további áramlásellenőrzés kiküszöbölésére és a szelep beállításának fenntartására
    • Az edzett acél mellbimbó és az acél csatlakozóhüvely ellenáll a kopásnak
    • Betartja az ISO 7241-1 szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsapágyanyagtest anyagaÜzemi hőm. HatótávolságParker csereTömítés anyagaMenetméretTestméretÁr
PARKER BH1-61 hidraulikus csatlakozó dugó 1/8 hüvelyk | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH1-61Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€30.41
PARKER BH2-61 hidraulikus csatlakozódugó 1/4 hüvelykes | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH2-61Buna-N1 / 4 "-181 / 4 "€33.14
PARKER BH3-61 hidraulikus csatlakozódugó 3/8 hüvelykes | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH3-61Buna-N3 / 8 "-183 / 8 "€39.54
PARKER BH4-61 hidraulikus csatlakozó dugó, 1/2 "| AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH4-61Buna-N1 / 2 "-141 / 2 "€53.51
PARKER BH6-61 hidraulikus csatlakozó dugó 3/4 hüvelyk | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH6-61Buna-N3 / 4 "-143 / 4 "€96.10
PARKER BH8-61 hidraulikus csatlakozódugó 1 hüvelykes | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€139.31
PARKER H1-63 hidraulikus csatlakozódugó 1/8 hüvelykes | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiRozsdamentes acélAcél-40 foktól 250 fokig FH1-63Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€21.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER H4-63 hidraulikus csatlakozódugó, 1/2 hüvelyk
€48.53 /Mértékegység