Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER H2-63-T6 hidraulikus csatlakozódugó 9/16 hüvelykes | AC4XQM 31A888

PARKER H2-63-T6 hidraulikus csatlakozódugó, 9/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4XQM Modell: H2-63-T6Kereszthivatkozás: 31A888

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€35.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyagaAcél
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaFSAE
befejezKróm 6 mentes
Áramlási sebesség3 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás5000 psi
O-gyűrű menet (hüvelyk)9/16
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereH2-63-T6
SAE egyenes szál (hüvelyk)9/16
Tömítés anyagaBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret9 / 16 "-18
típusCsatlakozó férfi fele
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481200050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásParker csereMenetméretÁr
PARKER H1-63-T4 hidraulikus csatlakozó dugó 7/16 hüvelyk | AC4XQK 31A886 H1-63-T41 / 8 "GÖMB.8 GPM5000 psiH1-63-T47 / 16 "-20€41.38
PARKER H3-63-T8 hidraulikus csatlakozódugó 3/4 hüvelykes | AC4XQP 31A890 H3-63-T83 / 8 "FSAE6 gpm4000 psiH3-63-T83 / 4 "-14€59.68
PARKER H4-63-T10 hidraulikus csatlakozó dugó 7/8 hüvelyk | AC4XQR 31A892 H4-63-T101 / 2 "FNPT12 GPM4000 psiH4-63-T107 / 8 "-14€82.17
PARKER H6-63-T12 hidraulikus csatlakozó dugó 1-1 / 16 In | AC4XQU 31A894 H6-63-T123 / 4 "GÖMB28 gpm2500 psiH6-63-T121-1 / 16 "-12€97.71
PARKER H8-63-T16 hidraulikus csatlakozó dugó 1-5 / 16 hüvelyk | AC4XQW 31A896 H8-63-T161"GÖMB50 gpm2000 psiH8-63-T161-5 / 16 "-12€200.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER H2-63-T6 hidraulikus csatlakozódugó, 9/16 hüvelyk
€35.11 /Mértékegység