Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER GAMS-86 egyenes adapter Pfa tömörítés 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AB9ECG 2CFZ5

PARKER GAMS-86 egyenes adapter Pfa tömörítés 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9ECG Modell: GAMS-86Kereszthivatkozás: 2CFZ5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€132.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi egyenes adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaPFA, PTFE, ETFE
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás175 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 266 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PARGRIP

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER GAMS-1212 egyenes adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 3/4in | AB9EBV 2CFY3 GAMS-1212PFA, PTFE, ETFETömörítés150 psi3 / 4 "32 fok és 266 fok F között3 / 4 "€184.23
PARKER GAMS-22 egyenes adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 1/8in | AB9EBW 2CFY4 GAMS-22PFA, PTFE, ETFETömörítés225 psi1 / 8 "32 fok és 266 fok F között1 / 8 "€104.89
PARKER GAMS-24 egyenes adapter Pfa tömörítés 1/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AB9EBX 2CFY5 GAMS-24PFA, PTFE, ETFETömörítés225 psi1 / 4 "32 fok és 266 fok F között1 / 8 "€105.40
PARKER GAMS-42 egyenes adapter Pfa tömörítés 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AB9EBY 2CFY6 GAMS-42PFA, PTFE, ETFETömörítés225 psi1 / 8 "32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€114.66
PARKER GAMS-44 egyenes adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EBZ 2CFY7 GAMS-44PFA, PTFE, ETFETömörítés225 psi1 / 4 "32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€104.52
PARKER GAMS-46 egyenes adapter Pfa tömörítés 1/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AB9ECA 2CFY8 GAMS-46PFA, PTFE, ETFETömörítés225 psi3 / 8 "32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€115.52
PARKER GAMS-48 egyenes adapter Pfa tömörítés 1/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AB9ECB 2CFY9 GAMS-48PFA, PTFE, ETFETömörítés175 psi1 / 2 "32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€124.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER GAMS-86 egyenes adapter Pfa tömörítés 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk
€132.33 /Mértékegység