PARKER G2PE1-Q szűrőtáska 1 mikronos poliészter - 10 darabos csomag | AD8ZXD 4NVE6

PARKER G2PE1-Q szűrőtasak poliészter 1 mikron – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD8ZXD Típus: G2PE1-QKereszthivatkozás: 4NVE6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€273.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszűrőzsák
Terület (Négyzet-Ft.)4.50
AlapanyagNemez
Gallér típusaGyűrű
Átmérő7"
Szűrőméret2
befejezMázas
Magasság31.5 "
Hossz31.5 "
AnyagPoliészter nemez
Max. Folyam160 GPM
Max. Hőmérséklet275 fok F
um1
csökkentiRészecske
Gyűrű anyagaPoliészter
Varrás stílusHegesztett
típusRészecskék eltávolítása

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2895
Hajó magassága (cm)49.28
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód5911900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerület (Négyzet-Ft.)SzűrőméretMagasságHosszMax. FolyamumPkg. Menny.Ár
PARKER G1PE100-Q szűrőtáska poliészter 80 gpm 100 mikron - 10 darabos csomag | AD8ZXB 4NVE4 G1PE100-Q2.50117.5 "17.5 "80 GPM10010€199.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER G2PE1-Q szűrőtasak poliészter 1 mikron – 10 db-os csomag
€273.71 /csomag