PARKER G1PE5-Q szűrőtáska, 1 hüvelykes | AD8ZWX 4NVD9

PARKER G1PE5-Q szűrőtáska, 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8ZWX Típus: G1PE5-QKereszthivatkozás: 4NVD9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€194.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszűrőzsák
Terület (Négyzet-Ft.)2.50
AlapanyagNemez
Gallér típusaGyűrű
Átmérő7"
Szűrőméret1
befejezMázas
Magasság17.5 "
Hossz17.5 "
AnyagPoliészter nemez
Max. Folyam80 GPM
Max. Hőmérséklet275 fok F
um5
csökkentiRészecske
Gyűrű anyagaPoliészter
Varrás stílusHegesztett
típusRészecskék eltávolítása

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7685
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód5911900080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hőhegesztett FulFlo szálas zsák alkalmas hulladék, őrölt, hűtő- és ipari technológiai víz kezelésére 10000 cps-nél nagyobb viszkozitásnál
    • Felső tömítő műanyag gyűrűvel van felszerelve, amely biztosítja a normál tartályok pozitív tömítését
    • Az üvegezett felület hatékonyan gátolja a szálrészecskék bejutását a szűrt tartalomba

Termékváltozatok

TermékekModellumTerület (Négyzet-Ft.)SzűrőméretGyűrű anyagaMagasságHosszAnyagMax. FolyamPkg. Menny.Ár
PARKER G1PE1-Q szűrőtáska, 1 hüvelykes | AD8ZWW 4NVD8 G1PE1-Q12.501Poliészter17.5 "17.5 "Poliészter nemez80 GPM10€201.82
PARKER G1PE10-Q szűrőtáska, 1 hüvelykes | AD8ZWY 4NVE1 G1PE10-Q102.501Poliészter17.5 "17.5 "Poliészter nemez80 GPM10€201.80
PARKER G1PE25-Q szűrőtáska, 1 hüvelykes méretű | AD8ZWZ 4NVE2 G1PE25-Q252.501Poliészter17.5 "17.5 "Poliészter nemez80 GPM10€192.00
PARKER G1PE50-Q szűrőtáska, 1 hüvelykes méretű | AD8ZXA 4NVE3 G1PE50-Q502.501Poliészter17.5 "17.5 "Poliészter nemez80 GPM10€192.00
PARKER G1PE200-Q szűrőtáska, 1 hüvelykes | AD8ZXC 4NVE5 G1PE200-Q2002.501Poliészter17.5 "17.5 "Poliészter nemez80 GPM10€200.65
PARKER G2PE5-Q szűrőtáska, 2 hüvelykes, 100 mikron | AD8ZXE 4NVE7 G2PE5-Q54.502Poliészter31.5 "31.5 "Poliészter nemez160 GPM10€273.70
PARKER G2PE10-Q szűrőtáska, 2 hüvelyk, 200 mikron | AD8ZXF 4NVE8 G2PE10-Q104.502Poliészter31.5 "31.5 "Poliészter nemez160 GPM10€260.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER G1PE5-Q szűrőtáska, 1 hüvelykes
€194.13 /csomag