Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER FEM-751-12FO-NL gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes, kiömlésmentes | AC4XMB 31A809

PARKER FEM-751-12FO-NL gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes, kiömlésmentes

Raktáron
Tétel: AC4XMB Modell: FEM-751-12FO-NLKereszthivatkozás: 31A809

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€336.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyagaAcél
Testméret3 / 4 "
Kapcsolat típusaUNF
befejezKróm 6 mentes
Áramlási sebesség26 Gal / perc
Hossz3 61 / 64 "
Zárás típusaZáró golyók
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás3625 Psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás3625 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
O-gyűrű menet (hüvelyk)1-1/16
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereFEM-751-12FO-NL
Galvanizáláscink
SAE egyenes szál (hüvelyk)1-1/16
Tömítés anyaganitril
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 1 / 16-12 "
Menet típusa
típusCsatlakozó (karosszéria)
Szelep tervezésKiömlésmentes
Szelep típusaNem kiömlött

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481200050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaTestméretKapcsolat típusaMenetméretMenet típusaÁramlási sebességHosszMax. Üzemi nyomásÁr
PARKER FEM-251-4FP-NL gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes, kiömlésmentes | AC4XLQ 31A798 FEM-251-4FP-NLnitril1 / 4 "NPSF1 / 4-18 "3 Gal / perc1 31 / 32 "4568 Psi€220.00
PARKER FEM-251-6FO-NL gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes, kiömlésmentes | AC4XLR 31A799 FEM-251-6FO-NLnitril1 / 4 "UNF9 / 16-183 Gal / perc2 9 / 16 "4568 Psi€219.81
PARKER FEM-621-12FO-NL gyorscsatlakozó, 5/8 hüvelykes, kiömlésmentes | AC4XMA 31A808 FEM-621-12FO-NLnitril5 / 8 "UNF1 1 / 16-12 "20 Gal / perc3 45 / 64 "3625 Psi€190.01
PARKER FEM-751-12FP-NL gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes, kiömlésmentes | AC4XMC 31A810 FEM-751-12FP-NLnitril3 / 4 "NPSF3 / 4-14 "26 Gal / perc-3625 Psi€309.07
PARKER FEM-1001-16FO-NL gyorscsatlakozó, 1 hüvelykes, kiömlésmentes | BX3LTL FEM-1001-16FO-NLnitril1"UNF1 5 / 16-12 "50 Gal / perc-2900 Psi€576.21
PARKER FEM-1001-16FP-NL gyorscsatlakozó, 1 hüvelykes, kiömlésmentes | BX3TMP FEM-1001-16FP-NLnitril1"NPSF1-11 1/2 "50 Gal / perc-2900 Psi€596.53
PARKER FEM-501-10BMS-NL gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes, kiömlésmentes | BX3ZYD FEM-501-10BMS-NLPoliuretán és nitril1 / 2 "UNS1-14Férfi válaszfal arczár12 Gal / perc-3625 Psi€181.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER FEM-751-12FO-NL gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes, kiömlésmentes
€336.07 /Mértékegység