Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER FCAP-4 Cap 45 Degree Pfa és Pvdf Flare 1/4 hüvelykes | AC2JKG 2KNW8

PARKER FCAP-4 sapka 45 fokos Pfa és Pvdf fáklya 1/4 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AC2JKG Modell: FCAP-4Kereszthivatkozás: 2KNW8
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
€38.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaPFA / PVDF
Kapcsolat típusaFellobbanás
Flare típus45 fok
Max. Nyomás125 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 212 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PARFLARE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
PARKER FCAP-6 sapka 45 fokos Pfa és Pvdf flare 3/8 hüvelykes | AB9EAG 2CFR3 FCAP-63 / 8 "€40.90
PARKER FCAP-8 sapka 45 fokos Pfa és Pvdf flare 1/2 hüvelykes | AB9EAH 2CFR4 FCAP-81 / 2 "€46.08
PARKER FCAP-12 sapka 45 fokos Pfa és Pvdf flare 3/4 hüvelykes | AB9EAJ 2CFR5 FCAP-123 / 4 "€52.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER FCAP-4 sapka 45 fokos Pfa és Pvdf fáklya 1/4 hüvelyk
€38.22 /Mértékegység