Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER E8R10 szűrőpatron, 2-7/16 hüvelykes külső átmérő | AH8QDD 38XL82

PARKER E8R10 szűrőpatron, 2-7/16 hüvelyk külső átmérő

Raktáron
Tétel: AH8QDD Típus: E8R10Kereszthivatkozás: 38XL82
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
€99.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonós sebszűrő patron
TeljesítésCFR-21
Átmérő2.437 "
SzűrőRészecskék
Áramlási sebesség5.00 GPM
Magasság10 "
Belül Dia.1"
Max. Nyomás40 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
MédiaMűselyem
ÉlettartamVáltozás 30 psid-nél
AlkategóriaHúr- és takaróbetétek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.179
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)20.57
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mikron besorolás: 100

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaÁramlási sebességMagasságMax. NyomásMax. HőmérsékletumDia kívül.Pkg. Menny.Ár
PARKER T10R30A húrseb szűrőpatron, 30 hüvelyk hosszú | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30APolipropilén és polipropilén mag18 gpm30 "-120 fok F752.5 "6€221.22
PARKER T8R30A húr szűrőpatron, 30 hüvelykes hosszúság | AB2EUK 1LNZ2 T8R30APolipropilén és polipropilén mag18 gpm30 "-120 fok F1002.5 "6€216.81
PARKER T10R20A húr szűrőpatron, 20 hüvelykes hosszúság | AB2EUL 1LNZ3 T10R20APolipropilén és polipropilén mag12 GPM20 "-120 fok F752.5 "6€165.47
PARKER T10R10A húr szűrőpatron, 10 hüvelykes hosszúság | AB2EUN 1LNZ5 T10R10APolipropilén és polipropilén mag6 gpm10 "-120 fok F752.5 "6€78.27
PARKER T8R10A húr szűrőpatron, 10 hüvelyk hosszú | AB2EUP 1LNZ6 T8R10APolipropilén és polipropilén mag6 gpm10 "-120 fok F1002.5 "6€82.98
PARKER 10R10 húr szűrőpatron, 10 hüvelykes hosszúság | AB2EUU 1LPA2 10R10Pamut és ónacél mag6 gpm10 "-250 fok F752.5 "6€91.58
PARKER 10R30A húr szűrőpatron, 30 hüvelykes hosszúság | AB2EUW 1LPA4 10R30APamut és polipropilén mag18 gpm30 "-120 fok F752.5 "6€255.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER E8R10 szűrőpatron, 2-7/16 hüvelyk külső átmérő
€99.75 /csomag