Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER B10-4-A8T szabványos karosszéria, 1/2 hüvelykes portméret, alumínium | AD9PYP 4UA97

PARKER B10-4-A8T szabványos test, 1/2 hüvelykes portméret, alumínium

Raktáron
Tétel: AD9PYP Típus: B10-4-A8TKereszthivatkozás: 4UA97
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
€250.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTest
test anyagaAlumínium
Magasság3.25 "
Hossz1.25 "
AnyagAlumínium
Max. Üzemi nyomás3000 psi
Pozíciók száma4 út
SAE egyenes szál (hüvelyk)3 / 4-16
Menetméret1 / 2 "
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8481909060
Származási országUS

Termék részletek:

    • (F) NPT-portok (bemenet) (SAE-8)
    • Illeszkedik a szelep számához (4UA89, 4UA90, 4UA91)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER B10-4-A8T szabványos test, 1/2 hüvelykes portméret, alumínium
€250.09 /Mértékegység