Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8BC8-S válaszfalú egység szénacél kompresszió 1/2in | AB4CKD 1WVX4

PARKER 8BC8-S válaszfalú egység szénacél kompressziós 1/2in

Raktáron
Tétel: AB4CKD Modell: 8BC8-SKereszthivatkozás: 1WVX4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€106.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszfalunió
AlapanyagFém
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaTömörítés
Hex méret19 / 32 "
Max. Nyomás7000 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 800 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER 10BC10-B válaszfal Union sárgaréz A-lok x A-lok 5/8in | AB2ZUW 1PZU1 10BC10-BSárgaréz7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)19 / 32 "--40 foktól 400 fokig F5 / 8 "€105.49
PARKER 6-6 WBZ-B válaszfal Union Brass Cpi x Cpi 3/8in | AB2ZWU 1PZZ2 6-6 WBZ-BSárgaréz9 / 16-20CPI (TM) x CPI (TM)9 / 16 "--40 foktól 400 fokig F3 / 8 "€43.84
PARKER 10-10 WBZ-B válaszfal Union Brass Cpi x Cpi 5/8in | AB2ZWW 1PZZ4 10-10 WBZ-BSárgaréz7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)19 / 32 "--40 foktól 400 fokig F5 / 8 "€106.73
PARKER 4BC4-S válaszfalazat Union Carbon Steel Compression 1/4in | AB4CKB 1WVX2 4BC4-SSzénacél-Tömörítés13 / 16 "8000 psi-20 foktól 800 fokig F1 / 4 "€40.69
PARKER 6BC6-S válaszfalazat Union Carbon Steel Compression 3/8in | AB4CKC 1WVX3 6BC6-SSzénacél-Tömörítés17 / 32 "7600 psi-20 foktól 800 fokig F3 / 8 "€42.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8BC8-S válaszfalú egység szénacél kompressziós 1/2in
€106.06 /Mértékegység