A Parker 82C-061L tömlőprés ideális a hidraulikus tömlővezetékek helyszíni javításához vagy új létrehozásához. Ez a hordozható tömlőprés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyári minőségű tömlőszerelvényeket hozzanak létre, és az autóiparban, az építőiparban, a bányászatban és a tengeri iparban használják.
Jellemzők:
- A Parker 82C-061L tömlőpréselő hatékony alulról tölthető kialakítással rendelkezik, amely megkönnyíti a hosszú tömlőszerelvények kezelését.
- Összekapcsolt szerszámokkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a szegmensek rossz elhelyezkedését vagy össze nem illését.
- Ez a Parker tömlőpréselő a márka exkluzív Parkalign rendszerével van felszerelve, hogy pontosan illeszkedjen a szerszámba a tökéletes krimpelés érdekében.
- Tartalmaz egy információban gazdag matricát, amely tartalmazza a megfelelő tömlő- és szerelvénykombinációk listáját, a szükséges szerszámokat, valamint a különböző tömlő- és szerelvénykombinációk krimpelési specifikációit.
- Ez a tömlőpréselő színkódolt matricákkal rendelkezik az egyszerű azonosítás és a rövidebb beállítás érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Parker 1 / 4 hüvelyk, 3 / 8 hüvelyk, 1 / 2 hüvelyk,5 / 8 hüvelyk és a 3 / 4 hüvelyk Krimpelő szerszámok: Ezek alapvető és kompatibilis tartozékok, amelyeket a tömlőpréselővel való zökkenőmentes működésre terveztek. Ezeket a speciális szerszámokat kifejezetten a tömlők precíz és megbízható préselésére tervezték, biztosítva a biztonságos és szivárgásmentes csatlakozást.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi ennek a tömlőpréselőnek a nyomásértéke?
V. A Parker 82C-061L tömlőpréselő névleges teljesítménye 10000 psi.
K. Mekkora a maximális erő, amelyet ez a tömlőpréselő képes kifejteni?
V. A Parker 82C-061L tömlőpréselő maximális szorítóereje 30 tonna.
K. Mekkora a maximális tömlőméret, amelyen ez a tömlőpréselő működhet?
V. Ez a tömlőpréselő maximális kapacitása 1-1/4 hüvelyk átmérőjű tömlők préselésére alkalmas.
K. Mi az a nyomáskülönbség?
A. A nyomáskülönbség a két adott pont közötti nyomáskülönbség. A nyomáskülönbség-érzékelők segítségével mérhető a rendszeren belüli nyomásnövekedés/-csökkenés érzékelésére.
K. Hogyan működik a préselési folyamat ezzel a Parker tömlőpréselővel?
V. A préselési folyamat magában foglalja a tömlő elhelyezését és a márkás tömlőbe való illesztését krimpelő eszköz meghal, majd aktiválja a hidraulikus rendszert, hogy összenyomja a szerszámokat, biztonságos préselt csatlakozást hozva létre. Ez az eljárás szivárgásmentes és megbízható csatlakozást biztosít.
K. Vannak-e biztonsági óvintézkedések vagy irányelvek, amelyeket be kell tartani ennek az eszköznek a használatakor?
V. Igen, a biztonság fontos a hidraulikus berendezésekkel végzett munka során. A balesetek és sérülések megelőzése érdekében a felhasználóknak megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselniük, és be kell tartaniuk a használati útmutatóban leírt ajánlott gyakorlatokat.