Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-8-8 MT-B férfi póló sárgaréz 1/2 hüvelykes Mnpt | AA9HVD 1DGP8

PARKER 8-8-8 MT-B dugós póló sárgaréz, 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9HVD Modell: 8-8-8 MT-BKereszthivatkozás: 1DGP8
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
€131.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi póló
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret1-1 / 16 "
Hossz1.47 "
Max. Nyomás3100 psi
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7419995010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4-4 MT-B férfi póló sárgaréz 1/4 hüvelyk Mnpt | AA9HVC 1DGP6 4-4-4 MT-B3 / 4 "1.09 "4100 psi1 / 4 "€79.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-8-8 MT-B dugós póló sárgaréz, 1/2 hüvelyk
€131.16 /Mértékegység