Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee szénacél 1/2 hüvelykes Mnpt | AA9HUY 1DGP2

PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee szénacél 1/2 hüvelykes Mnpt

Raktáron
Tétel: AA9HUY Modell: 8-8-8 MBT-SKereszthivatkozás: 1DGP2
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
€63.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁg póló
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x MNPT
Hex méret1-1 / 16 "
Max. Nyomás4800 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 800 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód7307995060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee szénacél 1/4 hüvelykes Mnpt | AA9HUW 1DGN9 4-4-4 MBT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€29.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee szénacél 1/2 hüvelykes Mnpt
€63.27 /Mértékegység