Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-4 MHN-B redukáló dugattyús hatlapú, sárgaréz | AA9HPP 1DGA9

PARKER 8-4 MHN-B redukáló apa hatlapú bilincs sárgaréz gyár

Raktáron
Tétel: AA9HPP Modell: 8-4 MHN-BKereszthivatkozás: 1DGA9
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
€44.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő férfi Hex mellbimbó
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret7 / 8 "
Hossz1.7 "
Max. Nyomás3900 psi
Csőméret1 / 2 "x 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7419995010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-2 MHN-B redukáló dugattyús hatlapú, sárgaréz | AA9HPK 1DGA5 4-2 MHN-B5 / 8 "1.25 "4100 psi1 / 4 "x 1 / 8"€26.46
PARKER 6-4 MHN-B redukáló férfi hatlapú mellbimbó sárgaréz Mnpt | AA9HPM 1DGA7 6-4 MHN-B3 / 4 "1.45 "4000 psi3 / 8 "x 1 / 4"€29.95
PARKER 8-6 MHN-B redukáló dugattyús hatlapú, sárgaréz | AA9HPQ 1DGB1 8-6 MHN-B7 / 8 "1.7 "3900 psi1 / 2 "x 3 / 8"€32.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-4 MHN-B redukáló apa hatlapú bilincs sárgaréz gyár
€44.27 /Mértékegység