Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-4 FHC-S hatszögletű redukáló tengelykapcsoló szénacél Fnpt | AA9HQR 1DGD7

PARKER 8-4 FHC-S hatszögletű redukáló tengelykapcsoló szénacél Fnpt

Raktáron
Tétel: AA9HQR Modell: 8-4 FHC-SKereszthivatkozás: 1DGD7
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
€38.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Reduction Coupling
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret1.125 "
Max. Nyomás5500 psi
Csőméret1 / 2 "x 1 / 4"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 800 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-2 FHC-S hatszögletű szűkítő tengelykapcsoló, FNPT típus, 0.94" hosszúság, szénacél | AA9HQM 1DGD3 4-2 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€15.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-4 FHC-S hatszögletű redukáló tengelykapcsoló szénacél Fnpt
€38.94 /Mértékegység