Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-1/2 ZHBW2-SS tompahegesztésű adapter rozsdamentes acél CPI x tompahegesztés 1/2 hüvelykes | AF7GXM 20ZA16

PARKER 8-1/2 ZHBW2-SS tompahegesztésű adapter rozsdamentes acél CPI x tompahegesztés 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GXM Modell: 8-1/2 ZHBW2-SSKereszthivatkozás: 20ZA16
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
€142.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTompahegesztési adapter
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaCPI(TM) x Pipe Buttweld
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás6700 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)4.14
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307230000

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
PARKER 4-1/4 ZHLW2-SS tompahegesztésű adapter rozsdamentes acél A-LOK x tompahegesztés 1/4 hüvelykes | AF7GXH 20ZA12 4-1 / 4 ZHLW2-SS1 / 4 "A-LOK (R) x Csővezeték9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€65.64
PARKER 6-1/4 ZHLW2-SS tompahegesztésű adapter rozsdamentes acél ALOK x Butt 3/8 x 1/4 hüvelyk | AF7GXK 20ZA14 6-1 / 4 ZHLW2-SS3 / 8 "A-LOK (R) x Csővezeték9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "€94.92
PARKER 6-3/8 ZHBW2-SS tompahegesztésű adapter rozsdamentes acél CPI x Buttweld 3/8 hüvelykes | AF7GXL 20ZA15 6-3 / 8 ZHBW2-SS3 / 8 "CPI(TM) x Pipe Buttweld3 / 4 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€103.07
PARKER 8-1/2 ZHLW2-SS tompahegesztésű adapter rozsdamentes acél A-LOK x tompahegesztés 1/2 hüvelykes | AF7GXN 20ZA17 8-1 / 2 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x Csővezeték7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€138.48
PARKER 8-3/4 ZHLW2-SS tompahegesztésű adapter rozsdamentes acél ALOK x Butt 1/2 x 3/4 hüvelyk | AF7GXP 20ZA18 8-3 / 4 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x Csővezeték1.125 "6700 psi3 / 4 "1 / 2 "€212.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-1/2 ZHBW2-SS tompahegesztésű adapter rozsdamentes acél CPI x tompahegesztés 1/2 hüvelyk
€142.45 /Mértékegység