Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 66CA-4-2 csatlakozó, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE9QJA 6LH61

PARKER 66CA-4-2 csatlakozó, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE9QJA Modell: 66CA-4-2Kereszthivatkozás: 6LH61

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€217.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós illesztés
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaNPTF
Max. Üzemi nyomás2800 Psi
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Max. Nyomás1400 psi
Min. Működési hőmérséklet-54 ° C
Anya anyagaSárgaréz
Csőméret1 / 8 "
AlakConnector
Hüvely anyagaSárgaréz
StílusCső a női csőhöz
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Cső kívül Dia.1 / 4 "
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Működési hőmérsékletAlapanyagtest anyagaCsőméretAlakStílusTemp. HatótávolságCső kívül Dia.Ár
PARKER N10FC8 kompressziós szerelvény, 5/8 hüvelykes külső átmérő, nylon | AB9ZCN 2GUR7 N10FC8-40 ° CMűanyagNejlon1 / 2 "ConnectorCső a női csőhöz-40 foktól 200 fokig F5 / 8 "€9.11
PARKER N4FC2 kompressziós szerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, nylon | AB9ZCP 2GUV8 N4FC2-40 ° CMűanyagNejlon1 / 8 "ConnectorCső a női csőhöz-40 foktól 200 fokig F1 / 4 "€8.09
PARKER N4FC4 kompressziós szerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, nylon | AB9ZCQ 2GUV9 N4FC4-40 ° CMűanyagNejlon1 / 4 "ConnectorCső a női csőhöz-40 foktól 200 fokig F1 / 4 "€6.51
PARKER N6FC4 kompressziós szerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, nejlon | AB9ZCT 2GVA8 N6FC4-40 ° CMűanyagNejlon1 / 4 "ConnectorCső a női csőhöz-40 foktól 200 fokig F3 / 8 "€8.09
PARKER N6FC6 kompressziós szerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, nylon | AB9ZCU 2GVA9 N6FC6-40 ° CMűanyagNejlon3 / 8 "ConnectorCső a női csőhöz-40 foktól 200 fokig F3 / 8 "€8.05
PARKER N6FC8 kompressziós szerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, nylon | AB9ZCV 2GVC1 N6FC8-40 ° CMűanyagNejlon1 / 2 "ConnectorCső a női csőhöz-40 foktól 200 fokig F3 / 8 "€10.72
PARKER N6MC4 kompressziós szerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, nylon | AB9ZCW 2GVC6 N6MC4-40 ° CMűanyagNejlon1 / 4 "ConnectorCső a csőhöz-40 foktól 200 fokig F3 / 8 "€5.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 66CA-4-2 csatlakozó, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€217.35 /csomag