Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 61VL-6 Nut, Brass, Compression, 5/8-24 Threading Size, 17/32 Inch Overall Length, 10 PK | CT7HWG 1VPR7

PARKER 61VL-6 anya, sárgaréz, kompressziós, 5/8-24 menetméret, 17/32 hüvelykes teljes hossz, 10 PK

Raktáron
Tétel: CT7HWG Modell: 61VL-6Kereszthivatkozás: 1VPR7
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
€62.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásTemp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
PARKER 1213-0004 anya 45 fokos Pvdf perem 1/4 hüvelykes | AB9EAK 2CFR6 1213-00041 / 4 "-PVDF-Fellobbanás-225 psi0 fok és 212 fok F között1€32.83
PARKER 1213-0006 anya 45 fokos Pvdf 3/8 hüvelykes perem | AB9EAL 2CFR7 1213-00063 / 8 "-PVDF-Fellobbanás-225 psi0 fok és 212 fok F között1€38.08
PARKER 1213-0008 anya 45 fokos Pvdf flare 1/2 hüvelyk | AB9EAM 2CFR8 1213-00081 / 2 "-PVDF-Fellobbanás-175 psi0 fok és 212 fok F között1€34.76
PARKER 1213-0012 anya 45 fokos Pvdf 3/4 hüvelykes perem | AB9EAN 2CFR9 1213-00123 / 4 "-PVDF-Fellobbanás-150 psi0 fok és 212 fok F között1€35.67
PARKER 1213-0206 anya 45 fokos Pfa 3/8 hüvelykes perem | AB9EAP 2CFU2 1213-02063 / 8 "-AFP-Fellobbanás-225 psi0 fok és 266 fok F között1€40.51
PARKER 1213-0208 Anya 45 fokos Pfa 1/2 hüvelykes | AB9EAQ 2CFU3 1213-02081 / 2 "-AFP-Fellobbanás-175 psi0 fok és 266 fok F között1€40.96
PARKER 1213-0212 Anya 45 fokos Pfa 3/4 hüvelykes | AB9FÜL 2CFU4 1213-02123 / 4 "-AFP-Fellobbanás-150 psi0 fok és 266 fok F között1€64.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 61VL-6 anya, sárgaréz, kompressziós, 5/8-24 menetméret, 17/32 hüvelykes teljes hossz, 10 PK
€62.09 /csomag