Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6 PHH-SS üreges hatlapú dugós cső mérete 3/8 hüvelykes | AA9HWD 1DGU4

PARKER 6 PHH-SS üreges hatlapú dugós cső mérete 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9HWD Modell: 6 PHH-SSKereszthivatkozás: 1DGU4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€52.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜreges hatlapú dugó
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret5 / 16 "
Max. Nyomás7200 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 2 PHH-SS üreges hatlapú dugós cső mérete 1/8 hüvelykes | AA9HWB 1DGU2 2 PHH-SS3 / 16 "9100 psi1 / 8 "€24.96
PARKER 4 PHH-SS üreges hatlapú dugós cső mérete 1/4 hüvelykes | AA9HWC 1DGU3 4 PHH-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "€28.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6 PHH-SS üreges hatlapú dugós cső mérete 3/8 hüvelyk
€52.64 /Mértékegység