Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6 CP-B csősapka sárgaréz 1/2 hüvelykes Npt | AA9HVL 1DGR6

PARKER 6 CP-B csősapka sárgaréz 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AA9HVL Modell: 6 CP-BKereszthivatkozás: 1DGR6
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
€28.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret1-1 / 16 "
Hossz1.03 "
Max. Nyomás3600 psi
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 2 CP-B Csősapka sárgaréz 1/8 hüvelyk Npt | AA9HVJ 1DGR4 2 CP-B9 / 16 "0.75 "4000 psi1 / 8 "€17.55
PARKER 4 CP-B Csősapka sárgaréz 1/4 hüvelyk Npt | AA9HVK 1DGR5 4 CP-B3 / 4 "0.91 "4300 psi1 / 4 "€20.03
PARKER 8 CP-B csővédő cső 1/2 hüvelyk Hex 1 1/16 | AA9HVM 1DGR7 8 CP-B1-1 / 16 "1.34 "3600 psi1 / 2 "€37.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6 CP-B csősapka sárgaréz 1/2 hüvelykes Npt
€28.82 /Mértékegység