Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6 T2HG-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél Cpi x csőcsonk 3 / 8in | AD7ABG 4CWU4 / 6-6 T2HG-SS-GR

PARKER 6-6 T2HG-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél Cpi x csőcsonk 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7ABG Modell: 6-6 T2HG-SSKereszthivatkozás: 4CWU4 / 6-6 T2HG-SS-GR

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€123.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővégű női adapter
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Tömörítési menetméret9 / 16-20
Kapcsolat típusaCPI(TM) x Tube Stub
Hex méret7 / 8 "
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
PARKER 4-4 T2HG-SS csővég adapter 316 rozsdamentes acél Cpi x F 1 / 4in | AD7ABA 4CWT4 / 4-4 T2HG-SS-GR 4-4 T2HG-SS316 Stainless Steel7 / 16-20CPI (F) x FNPT3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€48.74
PARKER 6FA6N-316 csőadapter 316 rozsdamentes acél Tubexalok 3 / 8in | AD7AFT 4CXL8 / 6FA6N-316-GR 6FA6N-316316 Stainless Steel9 / 16-20Csővég x A-LOK (R)7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€88.63
PARKER 12FA12N-316 csővég adapter 316 rozsdamentes acélcső x F 3 / 4in | AD7AGZ 4CXT7 / 12FA12N-316-GR 12FA12N-316316 Stainless Steel1-20A-LOK (R) cső vége x FNPT1.25 "3 / 4 "3 / 4 "€145.20
PARKER 2FA4N-316 Csővég adapter rozsdamentes acélból készült Fxtube 1/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AE6QPG 5UND1 2FA4N-316Rozsdamentes acél1 / 4 "FNPT x A-LOK (R) Csővég3 / 4 "1 / 4 "1 / 8 "€75.25
PARKER 4FA2N-316 Csővég adapter rozsdamentes acélból készült Fxtube 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AE6QPH 5UND2 4FA2N-316Rozsdamentes acél-FNPT x A-LOK (R) Csővég9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€46.91
PARKER 4-2 T2HG-SS csőadapter rozsdamentes acél Cpi cső x F 1 / 4x1 / 8in | AE6QQB 5UNF8 4-2 T2HG-SSRozsdamentes acél-CPI (TM) cső vége x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€48.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6 T2HG-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél Cpi x csőcsonk 3/8 hüvelyk
€123.19 /Mértékegység