Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6 MHN-S Hatlapfej 3/8 hüvelykes hatszögletű 3/4 | AA9HPU 1DGB4

PARKER 6-6 MHN-S hatszögletű mellbimbó, 3/8 hüvelykes hatszögletű, 3/4

Raktáron
Tétel: AA9HPU Modell: 6-6 MHN-SKereszthivatkozás: 1DGB4
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
€20.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex mellbimbó
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás7600 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 800 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4 MHN-S Hatlapfej 1/4 hüvelykes hatszögletű 5/8 | AA9HPT 1DGB3 4-4 MHN-S5 / 8 "8000 psi1 / 4 "€15.39
PARKER 8-4 MHN-S Hatlapfej 1/2 x 1/4 hüvelykes hatlapfejű 7/8 | AA9HPV 1DGB5 8-4 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"€25.00
PARKER 8-8 MHN-S Hatlapfej 1/2 hüvelykes hatszögletű 7/8 | AA9HPW 1DGB6 8-8 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€26.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6 MHN-S hatszögletű mellbimbó, 3/8 hüvelykes hatszögletű, 3/4
€20.52 /Mértékegység